KBS 4080 PP AS

Rodamiento lineal a bolas / Casquillo lineal KBS..-PP-AS

Ver información técnica

Referencias

INA:KBS40-PP-AS
Rubix:061204001022
fabricante:0015246580000
EAN:4012802047448
brand logo

Resumen técnico

Seriekbs..-pp-as
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBS 4080 PP AS


Rodamiento lineal a bolas KBS..-PP-AS, obturado por todos los lados, reengrasable, ajustable; ejecución con protección anticorrosiva posible
Rodamiento lineal de bolas KBS-PP-AS, sellado por todos los lados, con posibilidad de relubricación, ajustable

Información técnica


Atributos
Peso neto596 g
Seriekbs..-pp-as
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Longitud80 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
113,62 Sin IVA
/ unidad
137,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días