KNO30-B-PP

Rodamiento lineal a bolas / Casquillo lineal KNO..-B-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KNO30-B-PP
Rubix:798399120000
fabricante:0244562680000
EAN:4012802450989
brand logo

Resumen técnico

Seriekno..-b-pp
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KNO30-B-PP


Rodamientos lineales a bolas KNO..-B-PP, ejecución cerrada, obturados por todos los lados, reengrasables, ajuste angular
Rodamiento lineal de bolas KNO-B-PP, versión abierta, sellado por todos los lados, con dispositivo de relubricación, autoalineable

Información técnica


Atributos
Peso neto161 g
Seriekno..-b-pp
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Longitud68 mm
Juntaabierto
Materialacero
88,16 Sin IVA
/ unidad
106,67 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días