Referencias
INA:KNO25-B-PP
Rubix:798399113000
fabricante:0173768070000
EAN:4012802438826


Resumen técnico
| Serie | kno..-b-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
Detalles de producto : KNO25-B-PP
Rodamientos lineales a bolas KNO..-B-PP, ejecución cerrada, obturados por todos los lados, reengrasables, ajuste angular
Rodamiento lineal de bolas KNO-B-PP, versión abierta, sellado por todos los lados, con posibilidad de reengrase, autoalineante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 113 g |
|---|---|
| Serie | kno..-b-pp |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,20 € Sin IVA
/ unidad
93,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días