Referencias
INA:KH16-PP-RROC
Rubix:798032323000
fabricante:0597269700000
EAN:4054364466381


Resumen técnico
| Serie | kh..-pp-rroc |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
Detalles de producto : KH16-PP-RROC
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamiento lineal de bolas
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27,5 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp-rroc |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Material | anillo exterior de acero endurecido con jaula de plástico, recubrimiento corrotect® |
| Peso | 0.0275 kg |
| Capacidad de carga estát. C | 910 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 1060 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,21 € Sin IVA
/ unidad
31,71 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h