KH 0824 PP

Rodamiento lineal a bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:KH08-PP
Rubix:823508246022
fabricante:0002056300000
EAN:4054364467869
brand logo

Resumen técnico

Seriekh..-pp
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KH 0824 PP


con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamientos lineales de bolas KH..PP, engrasados inicialmente, sellados por ambos lados, reengrasables

Aplicaciones

Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Seriekh..-pp
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior15 mm
Longitud24 mm
Juntaabierto
Materialacero
13,77 Sin IVA
/ unidad
16,66 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días