KTHK 40B PP AS

Rodamiento lineal a bolas y unidad de alojamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KTHK40-B-PP-AS
Rubix:063404100022
EAN:4012802051605
brand logo

Resumen técnico

Seriekthk40
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior87 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KTHK 40B PP AS


Sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación. Posibilidad de diseño resistente a la corrosión.

Información técnica


Atributos
Seriekthk40
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior87 mm
Longitud125 mm
Juntaabierto
Materialvarianten-1
Capacidad de carga estát. C8600 N
Capacidad de carga dinám. C06900 N
170,45 Sin IVA
/ unidad
206,24 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días