KB 1232 PP

Rodamiento de bolas 618

Ver información técnica

Referencias

INA:KB12-PP
Rubix:060201200022
fabricante:0016967850000
EAN:4012802453065
brand logo

Resumen técnico

Seriekb..-pp
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KB 1232 PP


Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas KB..PP, sellado por todos los lados

Cualidades

Serie maciza (alta precisión y rigidez).

Información técnica


Atributos
Peso neto36,54 g
Seriekb..-pp
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Longitud32 mm
Juntaabierto
Materialacero
41,33 Sin IVA
/ unidad
50,01 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días