Referencias
INA:KH06-B
Rubix:823506220022
fabricante:0003421570000
EAN:4047643176934

Detalles de producto : KH 0622
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Cojinete lineal de bolas KH, preservado, sin sellado, con dispositivo de relubricación
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,4 g |
|---|---|
| Serie | kh..-b |
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,72 € Sin IVA
/ unidad
15,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días