Referencias
INA:KNO40-B-PP
Rubix:798399121000
fabricante:0244575400000
EAN:4047643206815


Resumen técnico
| Serie | kno..-b-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
Detalles de producto : KNO40-B-PP
Rodamientos lineales a bolas KNO..-B-PP, ejecución cerrada, obturados por todos los lados, reengrasables, ajuste angular
Rodamiento lineal de bolas KNO-B-PP, versión abierta, sellado por todos los lados, con toma para relubricación, autoalineante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Serie | kno..-b-pp |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,46 € Sin IVA
/ unidad
144,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días