Referencias
INA:KNO20-B
Rubix:798398556000
fabricante:0296807780000
EAN:4054362444824


Resumen técnico
| Serie | kno..-b |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
Detalles de producto : KNO20-B
Rodamiento lineal de bolas KNO..-B, versión abierta, reengrasable, ángulo ajustable
Rodamiento lineal de bolas KNO..B, versión abierta, reengrasable, regulable en ángulo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Serie | kno..-b |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,45 € Sin IVA
/ unidad
67,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días