Referencias
INA:KH40-PP
Rubix:823540606022
fabricante:0001845600000
EAN:4054364467906


Resumen técnico
| Serie | kh..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
Detalles de producto : KH 4060 PP
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Cojinetes lineales de bolas KH..PP, engrasados inicialmente, sellados por ambos lados, reengrasables
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 185 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
| Capacidad de carga estát. C | 4450 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 5300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,46 € Sin IVA
/ unidad
42,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días