Referencias
INA:KN12-B
Rubix:798400418000
fabricante:0296806540000
EAN:4047643206730

Detalles de producto : KN12-B
KN..-B rodamiento lineal a bolas, versión cerrada, reengrasable, ángulo ajustable
Cojinete lineal de bolas KN-B, versión cerrada con dispositivo de relubricación, autoalineante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Serie | kn..-b |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,82 € Sin IVA
/ unidad
36,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días