PABO 1232 PP AS

Linear Plain Bearing

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:PABO12-PP-AS
Rubix:798087181000
fabricante:0016635770000
EAN:4012802061550
brand logo

Resumen técnico

Seriepabo12
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PABO 1232 PP AS


Linear bearings PABO..PP-AS, open version, all-side sealed, relubricatable

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Seriepabo12
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Longitud32 mm
Capacidad de carga estát. C60000 N
96,19 Sin IVA
/ unidad
116,39 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días