KBO 2558 PP

Rodamiento lineal a bolas / Casquillo lineal KBO..-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KBO25-PP
Rubix:063202500022
fabricante:0012536380000
EAN:4012802471908
brand logo

Resumen técnico

Seriekbo..-pp
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBO 2558 PP


Rodamientos lineales a bolas KBO..-PP, ejecución abierta, obturaciones en todos los lados; ejecución con protección anticorrosiva posible
Rodamiento lineal de bolas KBO-PP, versión abierta, sellado por todos los lados

Información técnica


Atributos
Peso neto150 g
Seriekbo..-pp
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Longitud58 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
89,73 Sin IVA
/ unidad
108,57 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días