Referencias
INA:KNO25-B
Rubix:798398557000
fabricante:0296807860000
EAN:4047643206679


Resumen técnico
| Serie | kno..-b |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
Detalles de producto : KNO25-B
Rodamiento lineal de bolas KNO..-B, versión abierta, reengrasable, ángulo ajustable
Rodamiento lineal de bolas KNO..B, ejecución abierta, reengrasable, ajustable en ángulo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 133 g |
|---|---|
| Serie | kno..-b |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,72 € Sin IVA
/ unidad
84,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días