Referencias
INA:KH16-B
Rubix:823516300022
fabricante:0003421900000
EAN:4054364467746

Detalles de producto : KH 1630
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamiento lineal de bolas
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Serie | kh..-b |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero aleado |
| Peso | 0.0275 kg |
| Capacidad de carga estát. C | 910 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 1060 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,90 € Sin IVA
/ unidad
18,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días