Referencias
INA:KN20-B
Rubix:798398551000
fabricante:0296806380000
EAN:4047643206747

Detalles de producto : KN20-B
KN..-B rodamiento lineal a bolas, versión cerrada, reengrasable, ángulo ajustable
Cojinete lineal de bolas KN-B, versión cerrada con dispositivo de relubricación, autoalineante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62,4 g |
|---|---|
| Serie | kn..-b |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,07 € Sin IVA
/ unidad
52,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días