Referencias
INA:KFB25-B-PP-AS
Rubix:798158262000




Resumen técnico
| Serie | kfb..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 58 mm |
Documentos
Detalles de producto : KFB25-B-PP-AS
con brida, sellado, engrasado, con posibilidad de reengrase; posible diseño resistente a la corrosión.
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Serie | kfb..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | carcasa de aluminio de alta resistencia; elementos de rodamiento de acero para rodamientos estándar |
| Peso | 0.43 kg |
| Capacidad de carga estát. C | 2220 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 2220 N |
| Número de hileras de bolas | 6 |
| Grosor | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,78 € Sin IVA
/ unidad
218,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días