Referencias
INA:KBO16-PP
Rubix:063201600022
fabricante:0013928830000
EAN:4012802101263


Resumen técnico
| Serie | kbo..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
Detalles de producto : KBO 1636 PP
Rodamientos lineales a bolas KBO..-PP, ejecución abierta, obturaciones en todos los lados; ejecución con protección anticorrosiva posible
Cojinete lineal de bolas KBO-PP, versión abierta, sellado por todos los lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37,81 g |
|---|---|
| Serie | kbo..-pp |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,01 € Sin IVA
/ unidad
76,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días