KH25-PP-RROC

Rodamiento lineal a bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:KH25-PP-RROC
Rubix:798057947000
fabricante:0596236830000
EAN:4054364466404
brand logo

Resumen técnico

Seriekh..-pp-rroc
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KH25-PP-RROC


con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.

Aplicaciones

Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes

Información técnica


Atributos
Peso neto66 g
Seriekh..-pp-rroc
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior35 mm
Longitud40 mm
Juntaabierto
Materialrevestimiento especial corrotect® (rroc, libre de cr(vi)); jaula de poliamida 66-gk; anillos de estanqueidad de elastómero poliéster
Peso0.066 kg
Capacidad de carga estát. C2130 N
Capacidad de carga dinám. C02420 N
Grosor8 mm
NormaGAMA COMPACTA
34,04 € Sin IVA
/ unidad
41,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días