Referencias
INA:KB20-P
Rubix:798702886000
fabricante:0014573300000
EAN:4054364120580

Detalles de producto : KB20-P
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamiento lineal de bolas
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89 g |
|---|---|
| Serie | kb..-p |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,58 € Sin IVA
/ unidad
62,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días