KFB30-B-PP-AS

Rodamiento lineal a bolas y unidad de alojamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KFB30-B-PP-AS
Rubix:798399163000
brand logo

Resumen técnico

Seriekb30
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior65.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KFB30-B-PP-AS


Con brida, sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación. Posibilidad de diseño resistente a la corrosión.

Información técnica


Atributos
Seriekb30
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior65.5 mm
Longitud68 mm
Juntaabierto
Materialvarianten-1
Capacidad de carga estát. C3600 N
Capacidad de carga dinám. C02850 N
Número de hileras de bolas6
213,06 Sin IVA
/ unidad
257,80 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días