Referencias
INA:PABO30-PP-AS
Rubix:065203101022
fabricante:0016636150000
EAN:4012802061598


Resumen técnico
| Serie | pabo-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : PABO30-PP-AS
Linear bearings PABO..PP-AS, open version, all-side sealed, relubricatable
Aplicaciones
Lubrication
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 143 g |
|---|---|
| Serie | pabo-pp-as |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Longitud | 68 mm |
| Material | aluminium alloy |
| Capacidad de carga estát. C | 375000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,78 € Sin IVA
/ unidad
181,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días