Referencias
INA:KS16-PP
Rubix:824701660022
fabricante:0067137500000
EAN:4012802051148


Resumen técnico
| Serie | ks..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
Detalles de producto : KS 16 PP
Rodamientos lineales a bolas KS...-PP, con obturación de labio en ambos lados
Cojinete lineal de bolas KS-PP, sello labial en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29,1 g |
|---|---|
| Serie | ks..-pp |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,07 € Sin IVA
/ unidad
46,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días