KFB40-B-PP-AS
Rodamiento lineal de bolas y unidad de alojamiento
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KFB40-B-PP-AS
Rubix:798141474000




Resumen técnico
| Serie | kfb40 |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 89.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : KFB40-B-PP-AS
Con brida, sellada, engrasada, con posibilidad de relubricación. Diseño resistente a la corrosión posible.
Información técnica
Atributos
| Serie | kfb40 |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 89.5 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Junta | abierto |
| Material | aleación de aluminio |
| Capacidad de carga estát. C | 6000 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 4400 N |
| Número de hileras de bolas | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,68 € Sin IVA
/ unidad
333,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días