Referencias
INA:KB20-PP-AS
Rubix:060202001022
fabricante:0015213730000
EAN:4012802461275


Resumen técnico
| Serie | kb..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
Detalles de producto : KB 2045 PP AS
Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Cojinete lineal de bolas KB..PP-AS, sellado por todos los lados, reengrasable
Cualidades
Serie maciza (alta precisión y rigidez).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89 g |
|---|---|
| Serie | kb..-pp-as |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,41 € Sin IVA
/ unidad
70,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días