KBS 2045 PP

Rótula KB..-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KBS20-PP
Rubix:061202000022
fabricante:0012756820000
EAN:4012802450378
brand logo

Resumen técnico

Seriekbs..-pp
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBS 2045 PP


Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas KBS..PP, sellado en todos los lados, ajustable

Cualidades

Serie Massive (alta precisión y rigidez).

Información técnica


Atributos
Peso neto87,99 g
Seriekbs..-pp
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Longitud45 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
56,56 € Sin IVA
/ unidad
68,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días