Referencias
INA:KSO25-PP
Rubix:824702660022
fabricante:0067537360000
EAN:4012802051315


Resumen técnico
| Serie | kso..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
Detalles de producto : KSO 25 PP
Rodamiento lineal a bolas KSO..-PP, ejecución abierta, obturación de labio en ambos lados.
Rodamiento lineal de bolas KSO-PP, versión abierta, sello labial en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80,4 g |
|---|---|
| Serie | kso..-pp |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,21 € Sin IVA
/ unidad
88,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días