Referencias
Pferd Tools:E 115-4,1 SG INOX
Rubix:798759374000
fabricante:62211423
EAN:4007220457627

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 115-4,1 SG INOX
Herramienta profesional en dureza N-INOX. Extraordinaria agresividad y muy buena duración. Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro. Abrasivo: Corindón especial. Materiales: INOX; Aplicación: Trabajo de cordones de soldadura y desbaste de superficies.
DISCO DESBASTE E 115-4,1 SG INOX
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 4 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | deburring (also for chamfering, grouting, root seam processing, surface grinding, work on fillet welds and weld seams) |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 115-4,1 sg inox |
| Serie | performance line sg inox |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Forma de montaje | angle grinder / drive spindle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
