66252925526 DISCO DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO 180X6.4

Disco abrasivo Norton Vulcan Metal Inox

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Norton:66252925526
Rubix:798485906000
EAN:5900442651455
brand logo

Resumen técnico

Diámetro180 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor6.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 66252925526 DISCO DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO 180X6.4


NORTON ofrece la gama más amplia de discos para corte y rectificado diseñada para satisfacer todos los requisitos de los clientes industriales. Los discos de corte y rectificado Vulcan establecen un estándar de rendimiento industrial entre las tecnologías de grano convencionales de óxido de aluminio, zirconio y carburo de silicio. Ofrecen una relación rendimiento/precio óptima en todas las aplicaciones con acero, acero inoxidable, hierro fundido y piedra. Vulcan puede utilizarse en una variedad de industrias, incluidas la aeroespacial, automotriz, fundición, fabricación, construcción naval y construcción.

Información técnica


Atributos
Diámetro180 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor6.4 mm
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
Aplicaciónrectificado
Formaredondo
Modeloa 30 s-bf27
Serievulcan
Diámetro del orificio22.23
Grano30
Forma de montaje27
4,95 € Sin IVA
/ unidad
5,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días