Referencias
Pferd Tools:CC-GRIND-SOLID 115 SG INOX
Rubix:798255277000
fabricante:64186115
EAN:4007220900895






Detalles de producto : CC-GRIND-SOLID 115 SG-INOX
Disco abrasivo CC-GRIND®-SOLID SG INOX para el mecanizado de acero fino
Características: grano cerámico (CO) sobre soporte de tejido de vidrio resistente al desgarro, uniforme y ligeramente abierto. La innovadora estructura de material compuesto altamente resistente del disco garantiza un uso igual de robusto y seguro que con una muela desbastadora habitual. El ruido y las vibraciones se reducen hasta un 50%, el polvo hasta un 80%.
Aplicación: para el rectificado de superficies, mecanizado de soldadura, biselado y desbarbado. No apto para rectificado de circunferencia.
Características: grano cerámico (CO) sobre soporte de tejido de vidrio resistente al desgarro, uniforme y ligeramente abierto. La innovadora estructura de material compuesto altamente resistente del disco garantiza un uso igual de robusto y seguro que con una muela desbastadora habitual. El ruido y las vibraciones se reducen hasta un 50%, el polvo hasta un 80%.
Aplicación: para el rectificado de superficies, mecanizado de soldadura, biselado y desbarbado. No apto para rectificado de circunferencia.
CC-GRIND-SOLID 115 SG INOX
Aplicaciones
Deburring
Chamfering
Work on edges
Weld dressing
Chamfering
Work on edges
Weld dressing
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Forma | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,17 € Sin IVA
/ unidad
7,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días