DISCO DESBASTE E 150-7 PSF STEELOX
Discos de desbaste - Línea PSF STEELOX (acero+inox)
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:E 150-7 PSF STEELOX
Rubix:798895217000
fabricante:62015640
EAN:4007220641002

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 150-7 PSF STEELOX
Disco de uso universal en dureza L. Adecuado para amoladoras angulares de cualquier potencia. Gran agresividad en arranque de virutas y buena duración. Herramienta para trabajar tanto acero como INOX. Fabricados sin aditivos de hierro, azufre y cloro. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero, fundición e INOX; Aplicación: Desbaste de superficies y canteado.
DISCO DESBASTE E 150-7 PSF STEELOX
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | chamfering; deburring; grouting; surface grinding; fillet weld work; weld seam work |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 150-7 psf steelox |
| Serie | psf steelox (universal line psf) |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 24 |
| Forma de montaje | centre hole |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,29 € Sin IVA
/ unidad
5,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días