Referencias
Pferd Tools:E 115-4,1 SG STEEL
Rubix:798895219000
fabricante:62211436
EAN:4007220640845



Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 115-4,1 SG STEEL
Disco desbastador SG STEEL
Características: con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
SG STEEL
Corindón especial (A), duro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
Características: con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
SG STEEL
Corindón especial (A), duro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
DISCO DESBASTE E 115-4,1 SG STEEL
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 4 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | chamfering; deburring; grouting; root seam processing; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 115-4,1 sg steel |
| Serie | performance line sg |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Forma de montaje | centre hole |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,54 € Sin IVA
/ unidad
4,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
