DISCO DESBASTE 125X6,0X22,23 T27 A24Q STARLINE

Discos de corte

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Norton:66252837264
Rubix:798870918000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor6.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO DESBASTE 125X6,0X22,23 T27 A24Q STARLINE


Buena eliminación de material y buen ratio de corte
Para uso comercial
Disc Grinding for angle grinder - METAL INOX - Norton STARLINE - 125x6.4x22.23mm

Aplicaciones

For general trade and general usage

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor6.4 mm
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
Aplicacióncorte;rectificado
Formaredondo
Modeloa24q-bf-80
Seriestarline
Diámetro del orificio22.23
Grano24
Forma de montaje27 depressed center
2,20 € Sin IVA
/ unidad
2,66 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h