E 115-7 A 24 L PSF/22,23

Disco desbaste acodado PSFSTEELOX

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:E 115-7 PSF STEELOX
Rubix:798254708000
fabricante:62011640
EAN:4007220640852
PFERD Reinforced grinding wheel E 115 7 A 24 L PSF/22,23

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : E 115-7 A 24 L PSF/22,23


Disco de desbaste PSF STEELOX para el mecanizado de acero y acero fino

Características: blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.

PSF STEELOX
Corindón (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
DISCO DESBASTE E 115-7 PSF STEELOX

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
Aplicaciónchamfering; deburring; grouting; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams
Formaembutido
Modeloe 115-7 psf steelox
Serieuniversal line psf
Diámetro del orificio22.23
Grano24
Forma de montajecenter hole
3,01 € Sin IVA
/ unidad
3,64 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h