DISCO DESBASTE E 230-7 PSF STEEL

Discos de desbaste - Línea PSF STEEL (acero)

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:E 230-7 PSF STEEL
Rubix:798472963000
fabricante:62023634
EAN:4007220470541
PFERD Reinforced grinding wheel E 230 7 A 30 P PSF/22,23

Resumen técnico

Diámetro230 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 230-7 PSF STEEL


Adecuado para amoladoras angulares de cualquier potencia. Gran agresividad y buena duración. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero y fundición; Aplicación: Desbaste de superficies y canteado.
DISCO DESBASTE E 230-7 PSF STEEL

Cualidades

proceso de trabajo mã¡s rã¡pido y alta rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado. larga vida ãºtil. adecuado tambiã©n para amoladoras angulares de poca potencia. desbaste suave, simplemente con una ligera presiã³n se logra un gran arranque de virutas.

Aplicaciones

Surface grinding, welding cords machining, chamfering, deburring, grinding of corner welds, flutes. Suitable for angle grinders of all power categories.

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7.2 mm
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
Aplicacióntrabajo sobre juntas. desbarbado. desbaste de superficies. canteado. eliminaciã³n de soldadura. mecanizado de cordones en ã¡ngulo
Formaembutido
Modeloe 230-7 psf steel
Serieuniversal line psf
Diámetro del orificio22.23
Grano30
Forma de montajecentre hole
7,34 € Sin IVA
/ unidad
8,88 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h