E 115-1,9 A 46 P PSF-INOX DUO/ 22,23

Discos de desbaste y corte - PSF DUO STEELOX (acero+inox)

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:E 115-1,9 PSF DUO STEELOX
Rubix:798254711000
fabricante:62011630
EAN:4007220835081
PFERD Reinforced grinding wheel E 115 1,9 A 46 P PSF INOX DUO/22,23

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor1.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : E 115-1,9 A 46 P PSF-INOX DUO/ 22,23


Disco combinado para desbastar ligeramente y cortar. Uso universal. Materiales: Acero e Inox.
DUODISC E 115-1,9 PSF DUO STEELOX

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor1.9 mm
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
Aplicacióncutting; deburring; grouting; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams
Formaembutido
Modeloe 115-1,9 psf duo steelox
Seriepsf duo steelox
Diámetro del orificio22.23
Grano46
Forma de montajee duodisc / 27 / t27
3,29 € Sin IVA
/ unidad
3,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días