CC-GRIND-SOLID 125 SG-STEEL

muela abrasiva CconGrind Solid SG STEEL

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:CC-GRIND-SOLID 125 SG STEEL
Rubix:798255273000
fabricante:64185125
EAN:4007220887073
PFERD CC GRIND® SOLID grinding disc CC GRIND SOLID 125 SG STEEL

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CC-GRIND-SOLID 125 SG-STEEL


Disco abrasivo CC-GRIND-SOLID SG STEEL para el mecanizado de acero

Características: grano cerámico (CO) sobre soporte de tejido de vidrio resistente al desgarro, uniforme y ligeramente abierto. La innovadora estructura de material compuesto altamente resistente del disco garantiza un uso igual de robusto y seguro que con una muela desbastadora habitual. El ruido y las vibraciones se reducen hasta un 50%, el polvo hasta un 80%.

Aplicación: para el rectificado de superficies, mecanizado de soldadura, biselado y desbarbado. No apto para rectificado de circunferencia.
CC-GRIND-SOLID 125 SG STEEL

Aplicaciones

Deburring
Surface grinding
Surface work
Chamfering
Work on edges
Weld dressing
Fine grinding in multiple steps

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Forma0
6,17 € Sin IVA
/ unidad
7,47 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días