DISCO CORTE 115X7,0MM T27 NQ24P QUANTUM 3

Discos abrasivos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Norton:66253371361
Rubix:799081419000
EAN:8711479629976
brand logo

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO CORTE 115X7,0MM T27 NQ24P QUANTUM 3


Diseñado para un rendimiento optimizado en todo tipo de acero negro. La mezcla de granos de cerámica/aluminio garantiza una velocidad de corte y un arranque de material máximos. Muy cómodo de usar. Para ahorrar tiempo, esfuerzo y costes de proceso.

Cualidades

•Fast grinding formula, gets the job done faster
More comfortable to use with reduced hand fatigue from less cutting vibration
Longer wheel life means less downtime and waste, fewer wheels needed

Aplicaciones

Grinding

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Tipo de abrasivocerámica
Aplicaciónesmerilado
Formaredondo
Modelonq 24 p-bf27
Seriequantum 3
Diámetro del orificio22.23
Grano24
Forma de montajedepressed center
6,93 € Sin IVA
/ unidad
8,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días