14443 DISCO DESBASTE FLEXIBLE 125MM GR36
3M™ Cubitron™ II Discos de desbaste Flexible Grinding
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100140057
Rubix:798765805000
fabricante:7100140057

Documentos
Detalles de producto : 14443 DISCO DESBASTE FLEXIBLE 125MM GR36
Los discos de desbaste flexible Cubitron II proporcionan un corte más rápido y la mitad del desgaste que nuestro siguiente mejor disco de desbaste flexible. Se trata del primer disco de desbaste flexible del mundo que cuenta con el revolucionario grano de forma precisa PSG de 3M, un diseño de abrasivo avanzado que dispone de formas microreplicadas que cortan limpiamente el metal más rápido, duran más tiempo y generan menos calor que los abrasivos convencionales.
El disco de desbaste flexible 3M™ Cubitron™ II está diseñado para ayudarle a desbastar, dar forma y lijar lo más rápido posible en una amplia variedad de materiales metálicos. Utiliza el grano de forma precisa PSG de 3M, que corta de forma rápida y cómoda, y ofrece mayor flexibilidad.
Cualidades
Designed to grind, shape and sand on a variety of metal materials
3M™ Precision Shaped Grain offer excellent cut rate and enhanced flexibility vs standard depressed center grinding wheels
Resin bond helps retain strength and performance under grinding operations
Available in a variety of sizes and grades
3M™ Precision Shaped Grain offer excellent cut rate and enhanced flexibility vs standard depressed center grinding wheels
Resin bond helps retain strength and performance under grinding operations
Available in a variety of sizes and grades
Aplicaciones
Diseñado para desbastar, dar forma y lijar una amplia variedad de materiales metálicos;El grano de forma precisa PSG de 3M™ ofrece una excelente velocidad de corte y mayor flexibilidad que los discos de desbaste con centro hundido estándar;La unión de resina ayuda a retener la fuerza y el rendimiento en las operaciones de rectificado;Disponible en una gran variedad de granos y tamaños
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22 mm |
| Grosor | 3 mm |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
| Aplicación | light grinding, beveling and finishing on mild steel and stainless steel; also used for scale removal, grinding, blending, deburring |
| Forma | type 27 (t27 depressed center) |
| Modelo | 51743 |
| Serie | cubitron™ ii flex grind wheels |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 36 |
| Forma de montaje | type 27 (t27 depressed center) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,51 € Sin IVA
/ unidad
5,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días