Referencias
Pferd Tools:E 230-7 SG INOX
Rubix:798254693000
fabricante:62223632
EAN:4007220470411

Detalles de producto : E 230-7 A 30 N SG-INOX/22,23
Disco de desbaste SG INOXL para el mecanizado de acero fino
Características: blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
SG INOX
Corindón especial (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
Características: blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
SG INOX
Corindón especial (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
DISCO DESBASTE E 230-7 SG INOX
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | chamfering; deburring; grouting; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 230-7 sg inox |
| Serie | performance line sg |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 30 |
| Forma de montaje | angle grinder |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,51 € Sin IVA
/ unidad
11,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
