Referencias
INA:KNO50-B
Rubix:798399165000
fabricante:0296808400000
EAN:4047643206655


Resumen técnico
| Serie | kno..-b |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
Detalles de producto : KNO50-B
Rodamiento lineal de bolas KNO..-B, versión abierta, reengrasable, ángulo ajustable
Rodamiento lineal de bolas KNO..B, versión abierta, reengrasable, ajustable en ángulo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 470 g |
|---|---|
| Serie | kno..-b |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,31 € Sin IVA
/ unidad
210,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días