KBO 2558 PP AS

Rótula KB..-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KBO25-PP-AS
Rubix:063202501022
fabricante:0015219420000
EAN:4054364120634
brand logo

Resumen técnico

Seriekbo..-pp-as
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBO 2558 PP AS


Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Junta de doble cara (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Cojinete lineal de bolas KBO..PP-AS, modelo abierto, sellado por todos los lados, con posibilidad de relubricación

Cualidades

Serie masiva (alta precisión y rigidez).

Información técnica


Atributos
Peso neto157 g
Seriekbo..-pp-as
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Longitud58 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
94,54 € Sin IVA
/ unidad
114,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días