KSO 20 PP

Rodamiento lineal a bolas / Casquillo lineal KSO..-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KSO20-PP
Rubix:824702160022
fabricante:0067537100000
EAN:4012802051292
brand logo

Resumen técnico

Seriekso..-pp
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KSO 20 PP


Rodamiento lineal a bolas KSO..-PP, ejecución abierta, obturación de labio en ambos lados.
Rodamiento lineal de bolas KSO-PP, versión abierta, sello labial a ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto40,36 g
Seriekso..-pp
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Longitud45 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
58,16 Sin IVA
/ unidad
70,37 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días