Referencias

INA:PABO40-PP-AS
Rubix:798399079000
fabricante:0016636230000
EAN:4012802061604
brand logo

Resumen técnico

Seriepabo-pp-as
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PABO40-PP-AS


Rodamientos lineales PABO.. PP-As, versión abierta, obturado por todos los lados, reengrasable
Linear plain bearing PABO..PP-AS, open design, sealed on all sides, re-lubricatable

Aplicaciones

Lubricación

Información técnica


Atributos
Peso neto362 g
Seriepabo-pp-as
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior40 mm
Longitud80 mm
Materialvarianten-1
Capacidad de carga estát. C600000 N
204,65 € Sin IVA
/ unidad
247,63 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días