Referencias
INA:KBO40-PP
Rubix:063204000022
fabricante:0012757980000
EAN:4012802450361


Resumen técnico
| Serie | kbo..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
Detalles de producto : KBO 4080 PP
Rodamientos lineales a bolas KBO..-PP, ejecución abierta, obturaciones en todos los lados; ejecución con protección anticorrosiva posible
Rodamiento lineal de bolas KBO-PP, versión abierta, sellado por todos los lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 516 g |
|---|---|
| Serie | kbo..-pp |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,46 € Sin IVA
/ unidad
168,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días