Referencias
INA:PABO50-PP-AS
Rubix:798399078000
fabricante:0016636310000
EAN:4012802132946


Resumen técnico
| Serie | pabo..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
Detalles de producto : PABO50-PP-AS
Cojinete lineal deslizante
Cojinete lineal PABO..PP-AS, ejecución abierta, sellado por todos los lados, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 657 g |
|---|---|
| Serie | pabo..-pp-as |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | aluminio (anillo exterior); casquillos de cojinete deslizante egb..-e50 |
| Peso | 0.657 kg |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,52 € Sin IVA
/ unidad
327,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días