KH40-B

Rodamiento lineal a bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:KH40-B
Rubix:823540600022
fabricante:0003422200000
EAN:4054364467715
brand logo

Resumen técnico

Seriekh..-b
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KH40-B


con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamiento lineal de bolas

Aplicaciones

Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes

Información técnica


Atributos
Peso neto184 g
Seriekh..-b
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior52 mm
Longitud60 mm
Juntaabierto
Materialcopa exterior de acero (embutida y endurecida); jaula: poliamida 66-gk; anillos de sellado (para variantes selladas): elastómero de poliéster
Peso0.182 kg
Capacidad de carga estát. C5300 N
Capacidad de carga dinám. C04950 N
Número de hileras de bolas8
30,86 Sin IVA
/ unidad
37,34 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días