KTHK 30B PP AS

Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KTHK30-B-PP-AS
Rubix:063403100022
EAN:4012802051599
brand logo

Resumen técnico

Seriekhtk. -b-pp-as
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior67 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KTHK 30B PP AS


sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación; diseño resistente a la corrosión.

Aplicaciones

Disposiciones de rodamientos con sistemas de guiado por eje

Información técnica


Atributos
Seriekhtk. -b-pp-as
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior67 mm
Longitud105 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
Capacidad de carga estát. C5400 N
Capacidad de carga dinám. C05400 N
154,95 Sin IVA
/ unidad
187,49 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días