KB 50100 PP

Rodamiento de bolas 618

Ver información técnica

Referencias

INA:KB50-PP
Rubix:060205000022
fabricante:0012758360000
EAN:4012802458312
brand logo

Resumen técnico

Seriekb..-pp
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KB 50100 PP


Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Cojinete lineal de bolas KB..PP, sellado por todos los lados

Cualidades

Serie maciza (alta precisión y rigidez).

Información técnica


Atributos
Peso neto978 g
Seriekb..-pp
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior75 mm
Longitud100 mm
Juntaabierto
Materialacero
136,22 Sin IVA
/ unidad
164,83 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días